※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
ダイス ノンコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58072589
品番
60000-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
一般被削材用ダイスです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9573
材質
HSS
厚さ(mm)
9
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応