3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度ポイントタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58072616 品番EH-PO-P4-M10X1.25
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) 値下げ
2,198

高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材等の30〜45HRCの高硬度材に適したタップです。
難削材に適した刃先形状と耐摩耗性に優れた材料を使用し大幅に耐久力が向上しています。

用途
通り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25〜35HRC)、調質鋼(35〜45HRC)に。
トラスコ品番199-5679 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする