※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58072711 品番 MTECK 06047D12 1.0ISO IC908
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

独自の刃列設計で倒れを抑制します。
能率と加工品位を高次元で両立します。

用途
ISOねじ加工用。
内径加工用。
トラスコ品番698-2472 全長(mm)58 ピッチ(mm)1 表面処理TiAlN シャンク径(mm)6 刃径(mm)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする