※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58072720 品番 MTECK 08061D17 18UN IC908
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

独自の刃列設計で倒れを抑制します。
能率と加工品位を高次元で両立します。

用途
UNねじ加工用。
内径加工用。
トラスコ品番698-3997 全長(mm)64 表面処理TiAlN シャンク径(mm)8 刃径(mm)6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする