※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの タップ・ダイス
イスカルの タップ
イスカルの スレッドミル
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58072756
品番
MTECK 08079D21 1.5ISO IC908
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
独自の刃列設計で倒れを抑制します。
能率と加工品位を高次元で両立します。
用途
ISOねじ加工用。
内径加工用。
トラスコ品番
698-3969
全長(mm)
64
ピッチ(mm)
1.5
表面処理
TiAlN
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7.9