ニトリルグローブ ブルー パウダーフリー 100枚×10箱入 FV-NG-002シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10箱×100枚) 注文コード58072868 品番FV-NG-002-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

便利な使い捨てニトリルゴム手袋(粉なし)で、衛生的なパウダーフリー。
食品衛生法適合品。
パウダーフリー。
左右兼用で便利。
取り出しやすいボックスパッケージ。
1枚ずつ手首側から引き取れます。
薄手ですが耐久性もあり、丈夫なつくりです。

仕様●色:ブルー●サイズ:全長L=24cm(3サイズ共通24cm)●掌部:約8.5cm●厚み:0.07(±0.01)mm●材質:ニトリルNBR(合成ゴム)●左右兼用 アズワン品番65-6899-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする