DT215 TYPE5 TYPE6 SMS防護服 個包装 50着入 D0068Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50着) 注文コード58072938 品番D0068C-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

EN 1149-1適合品。
EN 1149-5適合品。
SMS不織布3層構造(50g/m2)
使い捨てタイプの防護服です。
PPメルトブローン不織布製のつなぎ服。
着脱が容易なフロントジッパー開閉です。
ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。
腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。
※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。

仕様●規格:Mサイズ●適応身長:約167〜176cm●適応胸囲:約92〜100cm●カラー:ホワイト アズワン品番65-6899-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする