DT215 TYPE5 TYPE6 SMS防護服 個包装 50着入 D0068Cシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50着) 注文コード 58072956 品番 D0068C-XXL
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

EN 1149-1適合品。
EN 1149-5適合品。
SMS不織布3層構造(50g/m2)
使い捨てタイプの防護服です。
PPメルトブローン不織布製のつなぎ服。
着脱が容易なフロントジッパー開閉です。
ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。
腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。
※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。

仕様●規格:XXLサイズ●適応身長:約186〜194cm●適応胸囲:約115〜124cm●カラー:ホワイト アズワン品番65-6899-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする