※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの タップ・ダイス
イスカルの タップ
イスカルの スレッドミル
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58072966
品番
MTECBF 0806F14 18UN IC908
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途
UNねじ加工用。
内径加工用。
トラスコ品番
698-2470
刃数
6枚
全長(mm)
64
ピッチ(mm)
1.411
表面処理
TiAlN
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6