※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISO

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58073018 品番 MTECBF 1008G16 1.5ISO IC908
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。

用途
ISOねじ加工用。
内径加工用。
トラスコ品番698-3978 刃数7枚 全長(mm)73 ピッチ(mm)1.5 表面処理TiAlN シャンク径(mm)10 刃径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする