BLOUSPO 不織布コート 2ポケット フード無 個包装 50着入 D0070Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50着) 注文コード58073026 品番D0070C-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

通気性に優れたPP不織布(30g/m2)製の使い捨てボタンダウンシャツ型作業服です。
前面ボタンで簡単着脱、前面にポケット2か所あり便利です。
清掃など汚れが気になる作業におすすめです。衛生的な個包装使い捨てタイプ。
※本品は使い捨てタイプです。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。

仕様●規格:XLサイズ●適応身長:約179〜187cm●適応胸囲:約108〜115cm●カラー:ホワイト アズワン品番65-6899-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする