※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UN

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58073061 品番 MTECBF 12092H21 20UN IC908
参考基準価格(税別)¥83,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。

用途
UNねじ加工用。
内径加工用。
トラスコ品番698-4008 刃数8枚 全長(mm)84 ピッチ(mm)1.27 表面処理TiAlN シャンク径(mm)12 刃径(mm)9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする