※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの タップ・ダイス
イスカルの タップ
イスカルの スレッドミル
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58073097
品番
MTECBF 1614H26 14W IC908
参考基準価格(税別)
¥108,400
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途
BSF/BSPねじ加工用。
内外径加工用。
トラスコ品番
698-3982
刃数
8枚
全長(mm)
105
表面処理
TiAlN
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
14