※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISO

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58073131 品番 MTECBF08064G14 1.25ISO IC908
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。

用途
ISOねじ加工用。
内径加工用。
トラスコ品番698-2490 刃数7枚 全長(mm)64 ピッチ(mm)1.25 表面処理TiAlN シャンク径(mm)8 刃径(mm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする