AD100-Z80S ディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用) 日本レヂボン 58073298 AD100-Z80S ディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用) 日本レヂボン 58073298 AD100-Z80S ディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用) 日本レヂボン 58073298 AD100-Z80S ディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用) 日本レヂボン 58073298

ディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード58073298 品番AD100-Z80S
参考基準価格(税別)¥12,160 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

目づまりが少なく、スムーズな研削・研磨力が持続します。
低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。

用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業。 仕様S トラスコ品番297-8008 粒度80 砥材Z 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数90 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする