住友電工ハードメタル
マルチドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3.7
3.7
3.7
3.6
3.8
3.9
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
全長(mm)
92
75
81
92
105
118
130
142
154
166
182
194
溝長(mm)
44
44
44
24
27.5
33
38.5
49.5
55
60.5
66
71.5
77
82.5
88
93.5
99
104.5
110
115.5
121
126.5
132
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58073373
品番
MDW0370HGS8
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.7
溝長(mm)
44
全長(mm)
92
材質
超硬
表面処理
DEXコート