ホンダ
ホンダの 陸上ポンプ
エンジンポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58073429
品番
WL20XHJR1
参考基準価格(税別)
¥75,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
GPエンジンを搭載し、軽負荷な環境に最適なライトユース向けモデルです。
用途
田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。
付属品
ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個
トラスコ品番
693-0970
全長(mm)
490
出力(kW)
3.6(3600r.p.m)
全幅(mm)
385
全高(mm)
410
全揚程(m)
32
吐出量(L/min)
670
燃料タンク容量(L)
3.1
エンジンメーカー
ホンダ
エンジン形式
GP160H
口径(mm)
50
駆動時間(分)
126
注意
※吐出量、全揚程は、最大値です。