住友電工ハードメタル
マルチドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
5.4
5.4
5.4
5.1
5.2
5.3
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
全長(mm)
118
75
81
92
105
118
130
142
154
166
182
194
溝長(mm)
60.5
60.5
60.5
24
27.5
33
38.5
44
49.5
55
66
71.5
77
82.5
88
93.5
99
104.5
110
115.5
121
126.5
132
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58073513
品番
MDW0540HGS8
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.4
溝長(mm)
60.5
全長(mm)
118
材質
超硬
表面処理
DEXコート