犬印本舗
犬印本舗の 事務用品
犬印本舗の その他医療事務用品
美ボディメイク肋骨ベルト N2700シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-6901-23
注文コード
58073586
品番
N2700
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
妊娠中に広がり出っ張った肋骨をサポートします。
アウターにひびきにくい薄い素材を使用。
フロントのワンタッチテープでシェイプしたあと、サイドベルトでギュッと追い締めができます。
仕様
●カラー:ブラック●サイズ:M〜L●サイズ範囲:アンダーバスト/70〜80cm●混率:ナイロン・ポリウレタン
アズワン品番
65-6901-23