曜日別特売

マルチドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)6.9
6.9
6.6
6.7
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
全長(mm)130
溝長(mm)77
77
24
27.5
33
38.5
44
49.5
55
60.5
66
71.5
82.5
88
93.5
99
104.5
110
115.5
121
126.5
132
内容量1本注文コード58073626品番MDW0690HGS8
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ドリル径(Φmm)6.9溝長(mm)77全長(mm)130材質超硬表面処理DEXコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする