曜日別特売
WH-BLK-HODT-4 ウォールハイブシステムプライヤーフックセット ステルスマウント 58073648

 

WH-BLK-HODT-4 ウォールハイブシステムプライヤーフックセット ステルスマウント 58073648
WH-BLK-HODT-4 ウォールハイブシステムプライヤーフックセット ステルスマウント 58073648
WH-BLK-HODT-4 ウォールハイブシステムプライヤーフックセット ステルスマウント 58073648
WH-BLK-HODT-4 ウォールハイブシステムプライヤーフックセット ステルスマウント 58073648
WH-BLK-HODT-4 ウォールハイブシステムプライヤーフックセット ステルスマウント 58073648
WH-BLK-HODT-4 ウォールハイブシステムプライヤーフックセット ステルスマウント 58073648

ウォールハイブシステムプライヤーフックセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード58073648品番WH-BLK-HODT-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プライヤー・イヤーマフ・作業服・作業帽など様々なツールの保管・整理できます。
付属の取り付け用ミニクリートで好きな間隔で、狭いスペースにも取り付けができるので収納効率を最大限に高めることができます。
付属のステルスマウントミニクリートは、ステルスマウントクリート(品番:OM-CL-BLK-6、OM-CL-RED-6)、クリートv2(品番:OM-LOCL-BLK-6)と互換性があるため取り付け可能です。
木材や壁・机、車のバンの中に取り付けることで、整理整頓・安全保管の両立ができます。
取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。

用途
プライヤー・作業服・イヤーマフ・作業帽などの収納として。
トラスコ品番696-8223セット内容工具収納用部品3個、作業服や帽子などの収納部品1個、取り付け用のミニクリート4個材質ABS射出成形プラスチック幅(mm)95高さ(mm)21奥行(mm)36ホルダー数4個フック4本最大積載量(kg/個)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする