アヅミ産業
アヅミ産業の キッチン・調理用品
アヅミ産業の 保存容器・調味料入れ
アヅミ産業の シール容器・フードコンテナ
冷凍対応容器 本体 900枚入 T-18-14シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(900枚)
注文コード
58073665
品番
T-18-14-B
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
冷凍からレンジUPまで対応してます。
仕様
●製品サイズ(1枚あたり):136×179×H29.8mm●製品重量(1枚あたり):11.5g●材質:PPF●入数:1ケース(50枚×18袋入)●ケースサイズ:192×655×420mm
アズワン品番
65-6901-34