曜日別特売
4702C ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) Forza 58073779

ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード58073779品番4702C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです。
スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。
各爪が連動して動くため素早くクランプ径調整ができて確実にワークを固定します。

用途ベアリングの引き抜きに。トラスコ品番659-2671セット内容プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1、スライドハンマー×1材質合金鋼適合ベアリング内径(Φmm)25-100適合ベアリング外径(Φmm)0-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする