日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
ステッカー標識 360×90mm ユポ 10枚組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
58073909
品番
047024
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
設置場所を選ばない短冊型のステッカー標識です。
耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
仕様
●入数(セット商品):1組(10枚入)●表示内容:開閉注意●縦(mm):360●横(mm):90●厚さ(mm):0.1●取付仕様:貼付タイプ●質量:100g●材質:基材/ユポ(合成紙)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番
65-6901-95