サニー
サニーの クリーンルーム用事務用品
サニーの クリーンルーム用ペン
消しカスがでないマーカー ペンクルRT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58074321
品番
SNPERT-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
触れても消えず水で消える、消しカスの出ない安全で衛生的なマーカーです。
食品工場や精密工場、医療など様々な業界で幅広く採用されています。
トラスコ品番
692-9367
材質
本体:PP
色
赤
タイプ
インク中綿交換式
インク色
赤
サイズ(mm)
軸径最大25×全長110
注意
※クリーンパックではありません。
※ペン先は砲弾型となります。