BCP30 交換用ブラシ 機械下清掃用 ソフト BCP30-CUTMシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ブラシ色:黄●サイズ:幅300mm●毛丈:10mm●ブラシ線材:PBT●ブラシ台:PP●線径:Φ0.18●重量:75g●耐熱温度:120 ℃ 注文コード58074977 品番BCP30-CUTM-SPSY 1P
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃
毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!
ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。
ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。
ソフトタイプ 微粉清掃に最適
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。

仕様●ブラシ色:黄●サイズ:幅300mm●毛丈:10mm●ブラシ線材:PBT●ブラシ台:PP●線径:Φ0.18●重量:75g●耐熱温度:120 ℃ アズワン品番65-6909-05 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする