遠沈管 遮光タイプ(バルク)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋×50本) 注文コード 58075144 品番 3132-445
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護します。
チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。
チューブ本体に白い大きな書きこみ用スペースがあります。
容量目盛りが白色で印刷されているため、容量の確認が容易です。
キャップはリーキングがおこりにくいプラグシールキャップです。
片手で簡単に開け閉めできます。
最大遠心力:12,500RCF ※遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。
ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
ミニパック(50本)の3132-445MPもあります。

仕様●使用温度:-40℃〜122℃●チューブ全長:118mm●チューブ内径:15mm●チューブ外径:17mm●キャップ外径:22mm●キャップ高さ:10mm●キャップ時全長:122mm●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/UVSafe●ロットごとに証明書発行可能●電子線滅菌済 アズワン品番65-6909-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする