微量保存用PCR96ウェルプレート 20枚入 PCR-96PRDシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 58075799 品番 PCR-96PRD-HS-C
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メディカルグレードのCOC樹脂(シクロオレフィン・コポリマー)で成型されており、下記の特長があります。
【微量保存用プレートとして】
▼優れた蒸気バリア性
▼非常に低い吸湿性
▼光学的に極めて高い透明度
▼-80℃での保存が可能
【PCR用プレートとして】
▼平坦性、剛性、耐熱性、安定性に優れ、ロボットなどのPCR自動処理に適しています。
▼蒸気バリア性がサーマルサイクリング中の蒸発を軽減。
プレート天面にはウェルの識別に容易な座標番号が刻印されています。
エルゴノミクスキャップ(PCR-8SCP-RT-B)利用に適しています。

仕様●容量:0.2mL●材質:COC(シクロオレフィン・コポリマー)●Human DNA Free●Nuclease (DNase & RNase) Free●Endotoxin(Pyrogen) ●PCR Inhibitor Free●適合8連キャップ:C-028/C-028-RTC/PCR-8SCP-RT-B/PCR-8SCP-RT-PPCP/PCR-8SCP-D-PPCP-C●適合96ウェル用シリコンラバーマット:RD-96PCR アズワン品番65-6911-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする