曜日別特売
MCSCT-1.5-SS-C-PC-C-PP-S AGBスクリューキャップチューブ 1.5mL 自立型 MCSCTシリーズ AGB 58075835

MCSCT-1.5-SS-C-PC-C-PP-S AGBスクリューキャップチューブ 1.5mL 自立型 MCSCTシリーズ AGB 58075835
MCSCT-1.5-SS-C-PC-C-PP-S AGBスクリューキャップチューブ 1.5mL 自立型 MCSCTシリーズ AGB 58075835

AGBスクリューキャップチューブ 1.5mL 自立型 MCSCTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10袋×50本)
内容量1箱(10袋×50本)注文コード58075835品番MCSCT-1.5-SS-C-PC-C-PP-S
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

特殊ポリプロピレン(PP)の採用によりオートクレーブ可能 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。
デュアルリングシール構造によりO-リングなしでも高い密閉性。
高透明度の最上級医療グレード(USP class 6)の材質を使用。
人間工学に基づいたキャップとチューブは開閉しやすい低トルク設計。

仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●形状:自立型●滅菌保証レベルSAL10-6電子線滅菌済●使用温度:-196~121℃ ※液体窒素の気相での試料保存可能●Nuclease (DNase & RNase) Free●Endotoxin(Pyrogen) Freeアズワン品番65-6911-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする