AGBスクリューキャップチューブ 1.5mL 自立型 MCSCTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 58075844 品番 MCSCT-1.5-SS-C-NC-C-PP
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

特殊ポリプロピレン(PP)の採用によりオートクレーブ可能 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。
デュアルリングシール構造によりO-リングなしでも高い密閉性。
高透明度の最上級医療グレード(USP class 6)の材質を使用。
人間工学に基づいたキャップとチューブは開閉しやすい低トルク設計。

仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●形状:自立型●未滅菌●使用温度:-196〜121℃ ※液体窒素の気相での試料保存可能●Nuclease (DNase & RNase) Free●Endotoxin(Pyrogen) Free アズワン品番65-6911-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする