AGBスクリューキャップチューブ 2mL コニカル型 MCSCT-2.0-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 58075869 品番 MCSCT-2.0-C-NC-C-PP
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

特殊ポリプロピレン(PP)の採用によりオートクレーブ可能 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。
デュアルリングシール構造によりO-リングなしでも高い密閉性。
高透明度の最上級医療グレード(USP class 6)の材質を使用。
人間工学に基づいたキャップとチューブは開閉しやすい低トルク設計。
チューブには再遠心時の正確なセットに便利なインデックスマークが入っています。

仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●形状:コニカル型●未滅菌●使用温度:-196〜121℃※液体窒素の気相での試料保存可能●最大遠心力:14,000RCF ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free●Endotoxin(Pyrogen) Free アズワン品番65-6911-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする