ポータブル電源 ELシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大出力(W)4000 注文コード58075967 品番EL1630I
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は最大出力など3種類から選べます 他の種類を見る

使用可能温度(放電)-20℃〜55℃と、寒冷地での使用も余裕をもって対応可能です。
急速充電可能です。(約60分で80%充電可能)
電池残量や残り使用時間(目安)などが見やすい大型カラー液晶ディスプレイ搭載です。
豊富な入出力ポートで様々な用途に対応しています。USB typeCは出力100Wでパソコンなどの充電にも対応しています。
付属コードで車のシガーソケットからも充電可能、ソーラーパネル(別売)でも充電可能です。
保証期間は3年です。
「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。

用途
電源が取れない作業現場に。
リフォームや解体作業現場に。
起動電力の大きな電動工具などの使用に。
アウトドアやイベントに。
BCP、防災計画に。
付属品充電ケーブル(ACコンセント用)・充電ケーブル(自動車用)・取扱説明書&保証書 トラスコ品番697-0971 幅(mm)330 高さ(mm)335 奥行(mm)210 最大出力(W)4000 定格出力電力(W)2000 バッテリー容量(Wh)1632

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする