住友電工ハードメタル
チップ SCGT-MNSC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
7.94
厚さ(mm)
2.38
材質
AC530U
注文コード
58080583
品番
SCGT070201MNSC AC530U
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・厚さ・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
AC530U
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025