曜日別特売

チップ SCGT-MNSC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)9.525厚さ(mm)3.18材質T1000A注文コード58080644品番SCGT090301MNSC T1000A
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T1000A形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする