画像準備中

備長炭ドライペット くつ用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード58081415 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

除湿剤に備長炭と活性炭を特殊配合しているので、湿気をとりながら、気になるニオイを脱臭します。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になり、除湿効果がひとめでわかります。革靴・スニーカーなどの内側の湿気をとり、足ムレ臭などのイヤなニオイを脱臭します。

用途●白い吸湿面を必ず下にして、ぬいだ靴の中に入れて使用する。※ぬれた靴に使用しない。靴をはくときには必ず取り出す。●白い粒がなくなり、全体がゼリー状になったら取り替える。【使用環境】できるだけ密閉性を高くした環境で使用する。【標準使用量】片足に1枚【除湿有効期間】1〜2ヵ月(同じ使用場所でも季節や湿気の状態によって異なります。夏場など特に高温多湿になる季節は、使用期間が極端に短くなる場合があります。)※6ヵ月以内に必ずお取り替えください。【標準除湿量(水換算)】35g×4枚(25℃、湿度80%の場合)【保存方法】直射日光及び高温多湿のところを避け、密封したまま保存する。本品は開封すると吸湿するので、一度に全部(4枚)使用する。【使用後の処理】使い終わったあとは、地域のゴミ捨て規則に従って捨てる。
注意
●幼児のいたずら、誤食に注意する。●本品は食べられない。万一口に入れた場合は、すぐに吐きださせ、うがいをさせる。また飲み込んだ場合は、水または牛乳を飲ませ、ただちに医師に相談する。●薬剤が目に入らないように注意する。万一目に入った場合は、流水で充分に洗ったうえで、ただちに医師に相談する。●薬剤が皮膚、衣類や金属などについたり、こぼれた場合は、水でよく洗い流す。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58081415 - 24881144 - 備長炭ドライペット エステー 備長炭ドライペット エステー 1セット(420mL×3個) 329 税込362 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23702726
2021-10-05
用途:
部品倉庫に常に置くようにしてて、湿気防止になっております。
建設業・工事業

湿気防止になり、とってもいいと思います。値段もちょうどいいと思います。

対象商品:
23702726
2019-05-21
用途:
靴箱の湿気と臭い取り

備長炭を使ったあるとのことで、効果を期待しての購入です。
結構大きめでしたから、2個使用中です。
脱臭力は、効果があり、こもった臭いが消えました。
これから梅雨に入り、除湿効果を期待したいところです。
必要があれば、残したもう一個を投入です。
100%の効果を実感していないので、やや満足としました。

対象商品:
23702726
2017-07-04
用途:
雨季に入り押入れ棚に今までのものと全部取り替えました。
その他業種

いつも買い物でかさばり困っていましたが今回の購入で助かりました。

対象商品:
01779688
2015-04-15
用途:
流しの下におきました

まだ設置したばかりなので。
湿気が取れて、カビ臭さもとれることを願う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする