用途●白い吸湿面を必ず下にして、ぬいだ靴の中に入れて使用する。※ぬれた靴に使用しない。靴をはくときには必ず取り出す。●白い粒がなくなり、全体がゼリー状になったら取り替える。【使用環境】できるだけ密閉性を高くした環境で使用する。【標準使用量】片足に1枚【除湿有効期間】1〜2ヵ月(同じ使用場所でも季節や湿気の状態によって異なります。夏場など特に高温多湿になる季節は、使用期間が極端に短くなる場合があります。)※6ヵ月以内に必ずお取り替えください。【標準除湿量(水換算)】35g×4枚(25℃、湿度80%の場合)【保存方法】直射日光及び高温多湿のところを避け、密封したまま保存する。本品は開封すると吸湿するので、一度に全部(4枚)使用する。【使用後の処理】使い終わったあとは、地域のゴミ捨て規則に従って捨てる。
アズワン品番64-1233-14