住友電工ハードメタル
チップ VBGT-FX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.18
材質
T1000A
注文コード
58082324
品番
VBGT110301LFX T1000A
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
T1000A
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025