住友電工ハードメタル
チップ VBGT-FX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
4.76
材質
T1000A
注文コード
58082525
品番
VBGT160402LFX T1000A
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
T1000A
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025