住友電工ハードメタル
チップ DCGT-MNSI
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.97
材質
AC530U
注文コード
58084302
品番
DCGT11T304MNSI AC530U
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
AC530U
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025