曜日別特売

チップ VCGT-MNSI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)3.18材質AC510U注文コード58084686品番VCGT110301MNSI AC510U
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AC510U形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする