曜日別特売

チップ VCGT-MNSI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)4.76材質T1000A注文コード58085142品番VCGT160401MNSI T1000A
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T1000A形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする