消臭元スプレー 便臭ストロング

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(280mL) 注文コード58090804 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

トイレの後の悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレーです。
便臭特有のニオイに効果的な消臭成分配合で、便臭を強力に消臭します。

使用場所トイレ 商品タイプ本体 シリーズ消臭元 成分アミノ酸系消臭剤、香料、植物抽出物、エタノール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.042L 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58090804
2024-01-24
用途:
男子トイレに使用
太盛工業株式会社 様

大の回数が多いようで臭い消しに使用しています。これをシューしてトイレから出てきた方は消臭スプレーのニオイがします。無香となっていますが、消臭スプレー独特な香りがします。服にまで着きます。

2024-02-26
用途:
トイレの使用後に
農・林・水産業

香りが強いので好き嫌い別れるかもしれませんが、便臭ストロングと言うだけあって他の消臭スプレーより消臭効果が有ります。

対象商品:
58090804
2022-12-15
用途:
トイレ使用時

ストロングをいうだけあって香りが普通の物よりきついような気がするので押しすぎに注意です。咳込んでしまう場合がありますが消臭としてはいい感じです。

対象商品:
58090804
2020-09-06
用途:
トイレの消臭
その他業種

消臭力が高いので、スプレーし過ぎない。スプレーの減りが遅くなり助かっています。

対象商品:
58090804
2019-08-16
用途:
トイレの消臭に
運輸・通信業

臭いがとても良く気に入りました又値段も安く助かりました又利用させて頂きたいと思います

対象商品:
58090804
2019-10-16
用途:
OOOが臭い人には良いです。
個人のお客様

これは様々な言い回しになるかと思いますが
ストロングを名乗っているだけの事は有ります。
臭いで用足し後の離席に躊躇する方には
良いアイテムになると感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
58090804
2019-10-03
用途:
トイレ時

便臭は消える??その代わり消臭スプレーの臭いがストロング!

1人が参考にしています
対象商品:
58090804
2017-12-22
用途:
トイレ消臭

汲み取りのトイレで使用中です。
便臭に効果ありそうなのでとにかく悪臭をどうにかしたく購入してみました。
他の消臭スプレーと違い、トイレの匂いと混じって変な臭いに変わらないのが良いと思います。
ストロングと言うだけあり、香りが非常に強いので密閉度の高いトイレはスプレーし過ぎると製品の匂いが充満して大変なことになります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする