タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ T9215
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58095786
品番
CNMG250924-THS T9215
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
208-4433
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:25.8
内接円(mm)
25.4
コーティング
CVD
コーナーR(mm)
2.4
コーナー半径(mm)
RE:2.4
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
9.52
穴径(mm)
9.12