タンガロイ
55°菱形 ネガチップ T9215
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
208-4483
208-4483
208-4483
208-4161
208-4162
208-4176
208-4180
161-4881
161-4882
208-4182
208-4183
208-4185
208-4186
208-4188
208-4189
208-4191
161-4884
208-4192
161-4885
208-4193
208-4194
161-4887
208-4195
208-4197
208-4199
208-4200
208-4202
161-4889
208-4203
208-4205
208-4206
208-4208
208-4209
208-4210
208-4212
208-4216
208-4218
208-4219
208-4221
208-4224
208-4225
208-4227
208-4228
208-4472
208-4474
208-4475
208-4476
208-4477
208-4478
208-4479
208-4480
208-4482
208-4484
208-4485
208-4486
208-4487
208-4488
208-4489
208-4491
208-4640
208-4641
161-4907
208-4642
208-4643
208-4644
208-4647
208-4648
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58096240
品番
DNMG150608-THS T9215
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
208-4483
切刃長さ(mm)
L:15.5
コーナー半径(mm)
RE:0.8
厚さS(mm)
6.35
内接円(mm)
12.7
コーティング
CVD
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形55°
穴径(mm)
5.16