エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Soft

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58096816 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。
ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。
【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。
【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。
【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。

全長(cm)約25.5 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約20.0 材質手袋素材:パラ糸アラミド・綿、手の平コーティング:ニトリル、裏地:パラ糸アラミド・ポリエステル・他 イエローグリーン 機能耐切創・耐突刺・耐摩耗性 入数(双)1 用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い サイズ(inch)10 耐切創性5/F
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。耐切創性、耐突き刺し性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58096807
2021-12-26
用途:
トレイル整備
藤ビル 様

作業中に竹のとげが刺さり、ばい菌で手全体が赤くはれてしまった為、そう言う事が無いように購入しました。若干ごわつきますが作業中は気になりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする