ローラーコンベアーのローラーに使われているプレスベアリングが破損しましたので装着メーカー製を探すも廃盤…しかし探してみるとあるんですねモノタロウさんに!大助かり。でもすこしクリアランスが大きいかな~ガタ多め。予備を買っておこうか悩みます。
手作りカートのリアに使いました。耳が付いているので余分な溶接等が削除でき、大変助かりました。価格も安価で良かったです。高負荷の掛かる高速回転等には不向きの様ですが、私の様な使用目的なた問題無く使えるレベルでした。
作業用台車のベアリングを交換すると、四輪タイヤですので、両側2カ所のベアリングで、計8個のベアリングが必要です。今まで、購入していた店舗の販売価格が非常に高く、1台分の個数を購入すると、元の台車が購入できるくらいでした。このため、部品交換に苦慮していたところでした。今回、御社の部品を拝見し、これだと思い、注文したところです。しかし、半分は、価格、サイズが合うのかなと、半分は不安でした。しかし、注文後、わずかな期間で納入いただき、ありがとうございます。早速、半信半疑で、部品交換したところ、サイズも一致しており、最近になく、うれしく、MonotaRO社のありがたさを感じたところです。多くの方々に、わずかな、些細なものであっても、供給していただければ、幸いです。これからも、いち消費者として、又、いちファンとして、貴社を利用させていただきます。今までにない会社であるのかなと感じています。