DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LAN製品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モジュラージャック
屋外用LANモジュラージャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58099737
品番
LKJACK-8WP
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
難燃性
コネクタは Cat5e 規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途
LCAT5E-10WP / 15WP / 20WP 専用
材質
ガラス入りPBT樹脂(本体)
色
黒
質量(g)
35
コネクタ
RJ45 シールド付
耐寒性
-40〜+60
取付穴寸法(mm)
Φ25.2±0.1
耐寒温度(℃)
-20〜+60
パネル厚(mm)
0.1〜5