のこやすり(両刃ヤスリ)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58100095 品番 RH20022
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

目形状は単目になっています。
硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。

刃長(mm)200 目の粗さ中目 幅(mm)28 適合材のこ刃、鋼材、ガラスなど 用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。 厚さ(mm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100043
2022-06-07
用途:
目立て・・

とってもつかいやすくて重宝しています・・
ノコギリの目立てに使っていますが
いいです

対象商品:
58100052
2020-11-28
用途:
スプラインの調整用
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

本来は鋸刃の調整ですが今回はスプラインの調整用に買ってみました。まだ作業が先の話になりますが使いやすそうです。細かい作業になりますのであえて柄付きでない商品にしました。

対象商品:
58100061
2021-01-31
用途:
金属材料の加工

目が細かく大変使いやすくしっかりした素材で十分満足しました。

2人が参考にしています
対象商品:
58100052
2020-11-23
用途:
のこぎりの目立て

鋸を2本目立てを行いました。短時間で処理ができなかなか良いやすりでした。

対象商品:
58100043
2020-05-01
用途:
ガラス管特殊加工
電気・ガス・熱供給・水道業

ダイヤモンドヤスリでは出来ない
微妙な加工に使わせてもらってます
幅が「5mm」に成るまで使えます

対象商品:
58100095
2020-02-23
用途:
研磨作業

長いのを一つ購入 研磨作業がはかどります、耐久性はこれからですが今の所は問題なし。

対象商品:
58100052
2019-09-26
用途:
ノコ歯のメンテナンス時
建設業・工事業

ノコ歯のメンテナンスに重宝しています。切れ味も良いです。

対象商品:
58100052
2018-08-28
用途:
やすりがけ
教育・研究機関

目待て等に使用しています.単目のため,ガリッと削る感覚を掴みやすいので,単目を常用しています.

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする