スターバックス(R) 抹茶ラテ ネスカフェ ドルチェ グスト専用カプセル 12P

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(12本×3箱) 注文コード58100386 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スターバックスの味わいがドルチェ グストで楽しめる。なめらかでクリーミーな味わい
スターバックスのお店の味をご自宅でも。お店で人気の抹茶ラテのなめらかでクリーミーな味わいが、「ネスカフェ ドルチェ グスト」でお楽しみいただけます。

シリーズネスカフェ 賞味期限7ヶ月 質量(g)220×12個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110 アズワン品番65-0351-46 原材料【抹茶カプセル(粉末抹茶調整品)】:砂糖、抹茶、全粉乳、植物油脂 【ミルクカプセル(乳製品調整品)】:全粉乳、砂糖、植物油脂
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58100386 - 74300949 - スターバックス(R) 抹茶ラテ ネスカフェ ドルチェ グスト専用カプセル 12P Nestle(ネスレ) スターバックス(R) 抹茶ラテ ネスカフェ ドルチェ グスト専用カプセル 12P Nestle(ネスレ) 1箱(12個) 1,398 税込1,510 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74300949
2023-05-20
用途:
休憩時

とても美味しく手軽にスタバドリンクがのめます。

抹茶はとても美味しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする