TDMA4030 ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドチェーンソーヤスリ) ツボサン 58101723

ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドチェーンソーヤスリ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58101723 品番TDMA4030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チェーンソーの目立て修正に使用します。
チェーンソー刃の再生がスピーディーに行え長寿命です。

全長(mm)220 電着長80mm 径(mm)4 粒度#300 形状 材質/仕上炭素工具鋼 質量(g)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58101723 TDMA4030 00758537 DCS-40 DIAチェーンソーヤスリ ツボサン DIAチェーンソーヤスリ ツボサン 1本 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58101732
2022-01-23
用途:
ソーチェーンの目立て
サービス業

広葉樹など堅材の切断でソーチェーンに熱が多少入ってしまった時に普段使いの目立てヤスリでは研げないことがあるので使用しています。どの製品もダイヤモンド電着部分は短いので、押さえの力加減や回転させて使うことで少しでも長く使えるように注意が必要です。目立てヤスリと同様、砥げなくなれば、消耗品として潔く買替え、時間、労力、チェーン寿命を優先したほうが良いでしょう。

対象商品:
58101732
2020-09-18
用途:
カーバイトチップのソーチェーン用に。
関建設 様 (建設業・工事業)

グリップ付きなのでわざわざ柄をつける必要が無いので良い。

対象商品:
58101723
2020-04-06
用途:
チェーンソーの刃の目立て
農・林・水産業

ダイヤモンドヤスリそのものの品質は良いと思う。
この製品は治具を使わずに目立てするには良いが、治具に取り付けてスライドさせて研ぐタイプにはヤスリの実効長が短くてあまり向かない。
商品の写真がヤスリの実効長が判る程度の拡大だと良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
58101723
2017-08-20
用途:
ソーチェンの目立て

使用してみたが、他の商品と変わらない。価格が安価な点が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
58101714
2016-10-10
用途:
バンドソーの砥ぎ

購入したばかりで1度使用しただけですが、品質もよく満足。

対象商品:
58101723
2013-04-13
用途:
チェーンソウの目立て
建設業・工事業

握りが太くて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする